Motion
82-7583/S
Gants de paume en cuir avec dos en toile - P ou taille 7, cuir de vache fendu, qualité supérieure, doublés de coton, blancs
N° D’ARTICLE MI03495557
N° MFR82-7583/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en toile - P ou taille 7, cuir de vache fendu, qualité supérieure, doublés de coton, blancs
N° D’ARTICLE MI03495557
N° MFR82-7583/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques de confort
    Construit en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « A/B »
  • Description de la construction
    Bracelet caoutchouté / Coupe américaine
  • Description
    Gants de qualité supérieure avec paume en cuir de vache fendu et dos en tissu - Bracelet-manchette de sécurité caoutchouté
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
ÉPAULE SÉLECTIONNÉE DE GRADE « A/B » 82-7583/S
  • Construit en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « A/B »
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI