Motion
84-7532A/S
Gants à paume en cuir cuivré avec dos en tissu - P ou taille 7, cuir de vache fendu, qualité économique, coton, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI03495611
N° MFR84-7532A/S
Prix5.91 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir cuivré avec dos en tissu - P ou taille 7, cuir de vache fendu, qualité économique, coton, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI03495611
N° MFR84-7532A/S
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
Prix5.91 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    26 cm
  • Poids
    17 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général où le gant est utilisé jusqu’à ce qu’il soit sale et éliminé.
  • Demandes
    Applications de construction, entretien, agriculture, fonctionnement de l’équipement, travail des métaux
  • Matériau arrière
    Coton
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    Fabriqué en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « B/C »
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette lavable, coupe Gunn
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général où le gant est utilisé jusqu’à ce qu’il soit sale et éliminé.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Doublure en polyester
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    84-7532a
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
CUIR DE VACHE FENDU DE QUALITÉ « B/C » 84-7532A/S
  • Fabriqué en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « B/C »
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité plastifiée aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide, lavable pour un port plus long et imperméable
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille