Motion
85-7513P
Gants de paume en cuir avec dos en toile - Taille unique, cuir de vache fendu, qualité économique, doublés de coton, jaunes
N° D’ARTICLE MI03495624
N° MFR85-7513P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en toile - Taille unique, cuir de vache fendu, qualité économique, doublés de coton, jaunes
N° D’ARTICLE MI03495624
N° MFR85-7513P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général où le gant est utilisé jusqu’à ce qu’il soit sale et éliminé.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques de confort
    Construit à partir du cuir de vache fendu le plus économique disponible sur le marché aujourd’hui
  • Description de la construction
    Bracelet caoutchouté / Coupe américaine
  • Description
    Gants de paume en cuir de vache fendu de qualité économique avec endos en tissu - Bracelet-manchette de sécurité caoutchouté
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
CUIR DE VACHE FENDU DE QUALITÉ ÉCONOMIQUE 85-7513P
  • Construit à partir du cuir de vache fendu le plus économique disponible sur le marché aujourd’hui
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille