Motion
90-908I
Gants en tissu - taille unique, sans enduit, poignets en tricot, toile, coton
N° D’ARTICLE MI03495664
N° MFR90-908I
Prix1.21 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu - taille unique, sans enduit, poignets en tricot, toile, coton
N° D’ARTICLE MI03495664
N° MFR90-908I

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.21 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    52.07 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gants en tissu polyvalents utilisés pour la protection contre la lumière dans de nombreuses applications générales.
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton, toile de polyester
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tissu polyvalents utilisés pour la protection contre la lumière dans de nombreuses applications générales.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Type de service
    Économie
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Toile
  • Matériau de la doublure
    Toile de coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90-908 I
  • Numéro CUP du fabricant
    616314003790
  • Matériel
    Toile, coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Toile
  • CUP_NON
    616314003790

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TOILE 90-908I À PAUME SIMPLE
  • La toile de coton naturelle garde les mains au frais et protégées
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés