Motion
92-918BTO
Gants en tissu - Taille unique, taille unique, poignets à bande sur le dessus, coton
N° D’ARTICLE MI03495684
N° MFR92-918BTO
Prix3.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu - Taille unique, taille unique, poignets à bande sur le dessus, coton
N° D’ARTICLE MI03495684
N° MFR92-918BTO
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
Prix3.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    69 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Construction, agriculture, automobile, entreposage
  • Matériau arrière
    Toile de coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Style revers
    Haut à bande
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Description
    Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Type de service
    Usage général
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Coupe sourde
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Construction, agriculture, automobile, entreposage
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Naturel
  • Matériau de la doublure
    Sieste en toile
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Couper et coudre
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92-918 BTO
  • Numéro CUP du fabricant
    616314004070
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume à double couche
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Fiche technique
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Paume double
  • CUP_NON
    616314004070

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TOILE 92-918BTO À PAUME DOUBLE
  • La toile de coton naturelle garde les mains au frais et protégées
  • La bande sur le haut du poignet aide à protéger la région du poignet et permet de l’enfiler et de l’enlever facilement
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • La paume double offre un poids, une durabilité et une protection supplémentaires
  • La finition à poils offre une résistance modérée à la chaleur