Motion
92-918G
Gants en tissu - Taille unique pour toutes les tailles, manchette, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03495685
N° MFR92-918G
Prix4.07 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu - Taille unique pour toutes les tailles, manchette, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03495685
N° MFR92-918G
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
Prix4.07 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    69 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Application
    Construction, forage pétrolier, foresterie, travail du bois, agriculture, automobile, entreposage
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Type de service
    Service léger
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Coupe sourde
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Construction, forage pétrolier, foresterie, travail du bois, agriculture, automobile, entreposage
  • Isolé
    Non
  • Couleur du ligneur
    Naturel
  • Matériau de la doublure
    Sieste en toile
  • Matériau de la doublure
    Toile de coton
  • Coutures de doublure
    Coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92-918 G
  • Numéro CUP du fabricant
    616314004087
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume à double couche
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    PIP
  • Fiche technique
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Paume double
  • CUP_NON
    616314004087

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TOILE 92-918G À PAUME DOUBLE
  • La toile de coton naturelle garde les mains au frais et protégées
  • Manchette pour une meilleure protection de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • La paume double offre un poids, une durabilité et une protection supplémentaires
  • La finition à poils offre une plus grande durabilité grâce à sa résistance supérieure à l’abrasion