Motion
95-606C
Gants en tissu pour femmes taille M, poignets en tricot, coton, polyester
N° D’ARTICLE MI03495747
N° MFR95-606C
Prix1.01 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu pour femmes taille M, poignets en tricot, coton, polyester
N° D’ARTICLE MI03495747
N° MFR95-606C
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
Prix1.01 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Mesdames - M
  • Longueur  
    55 cm
  • Taille
    FEMMES

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids régulier, utilisé pour la protection contre la lumière dans l'entreposage, l'agriculture et l'industrie automobile.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Pays d’origine
    Pakistan
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids régulier, utilisé pour la protection contre la lumière dans l'entreposage, l'agriculture et l'industrie automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314004360
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Gants en jersey
  • CUP_NON
    616314004360

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN JERSEY 95-606C , NATUREL, MOYEN
  • La construction en polyester/coton est respirante et réduit la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Taille pour femmes pour un ajustement parfait sur les mains des femmes