Motion
95-806C
Gants en tissu - Femmes - Taille unique pour toutes les tailles, poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03495750
N° MFR95-806C
Prix0.85 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu - Femmes - Taille unique pour toutes les tailles, poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03495750
N° MFR95-806C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.85 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Femmes - Taille unique pour tous
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    FEMMES

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids économique, utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    Pakistan
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids économique, utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314044557
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Gants en jersey
  • CUP_NON
    616314044557

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN JERSEY 95-806C , BRUN, ÉCONOMIQUE
  • La construction en polyester/coton est respirante et réduit la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • La couleur brune dissimule la saleté et prolonge l’usure
  • Taille pour femmes pour un ajustement parfait sur les mains des femmes