Motion
DRM672-RD
Entonnoir de baril - 29 po de diamètre, hauteur : 11 po
N° D’ARTICLE MI03497291
N° MFRDRM672-RD
Prix145.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entonnoir de baril - 29 po de diamètre, hauteur : 11 po
N° D’ARTICLE MI03497291
N° MFRDRM672-RD
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
Prix145.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    29 po
  • Hauteur
    11 po

Détails

  • Capacité du seau à tambour compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Type
    Entonnoir à tambour

Aperçu

Description du fabricant
ENTONNOIR À TAMBOUR EN POLYÉTHYLÈNE DRM672-RD- AVEC COUVERCLE À CHARNIÈRES
  • Couvre tout le dessus du tambour pour minimiser les gouttes et les déversements
  • Permet d’accéder à la bonde de 3/4 po pour l’utilisation d’un manomètre de niveau de liquide
  • La construction épaisse en polyéthylène à double paroi résiste aux rayons UV, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La surface intérieure de niveau permet de vidanger facilement les contenants, les pièces ou les filtres
  • Les crêtes en zigzag préviennent les éclaboussures et attrapent les pièces ou les outils
  • Les parois latérales hautes de 4 po ajoutent une protection contre les éclaboussures
  • Le couvercle à charnière bloque la saleté et les contaminants tout en permettant un accès rapide
  • Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts pour un remplissage sûr et conforme
  • Convient à tous les tambours en acier ou en poly de 55 gallons à tête serrée; pas besoin de stocker plusieurs tailles