Spécifications
Dimensions
- Diamètre29 po
- Hauteur11 po
Détails
- Capacité du seau à tambour compatible55 gal (É.-U.)
- TypeEntonnoir à tambour
Aperçu
- Couvre tout le dessus du tambour pour minimiser les gouttes et les déversements
- Permet d’accéder à la bonde de 3/4 po pour l’utilisation d’un manomètre de niveau de liquide
- La construction épaisse en polyéthylène à double paroi résiste aux rayons UV, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
- La surface intérieure de niveau permet de vidanger facilement les contenants, les pièces ou les filtres
- Les crêtes en zigzag préviennent les éclaboussures et attrapent les pièces ou les outils
- Les parois latérales hautes de 4 po ajoutent une protection contre les éclaboussures
- Le couvercle à charnière bloque la saleté et les contaminants tout en permettant un accès rapide
- Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts pour un remplissage sûr et conforme
- Convient à tous les tambours en acier ou en poly de 55 gallons à tête serrée; pas besoin de stocker plusieurs tailles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.