Motion
03588
Polar/Solar® 50 ft Extension Cord - 3 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 10/3, SJEOW, 15 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03498053
N° MFR03588
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polar/Solar® 50 ft Extension Cord - 3 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 10/3, SJEOW, 15 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03498053
N° MFR03588

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJEOW
  • Courant
    15 A
  • Comprend
    Voyant d’alimentation
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de prises
    3
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    10/3

Aperçu

Description du fabricant
03588 50FT 10/3 SJEOW YW POL/SOL® TRI-S