Motion
08760
Câble de surpresseur automobile, Longueur du câble : 20ft, Couleur du câble : noir, Ampérage nominal de la pince : 500A
N° D’ARTICLE MI03498123
N° MFR08760
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble de surpresseur automobile, Longueur du câble : 20ft, Couleur du câble : noir, Ampérage nominal de la pince : 500A
N° D’ARTICLE MI03498123
N° MFR08760

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    20 pi

Détails

  • Couleur du câble
    Noir
  • Jauge de câble
    4 AWG
  • Matériau d’isolation de câble
    TPE
  • Intensité nominale de la pince
    500 A
  • Matériau de la pince
    Acier plaqué cuivre revêtu de PVC
  • Répond aux normes de l’industrie par
    RoHS, SAE

Aperçu

Description du fabricant
08760 20FT 4 GA. 500 AMP.BAT BTR CA PT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon