Motion
09853
6ft Cordon d’alimentation de rechange, Connecteur de fiche Taille : NEMA 1-15, Tension : 125V c.a., Courant : 13A, Couleur : noir
N° D’ARTICLE MI03498232
N° MFR09853
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6ft Cordon d’alimentation de rechange, Connecteur de fiche Taille : NEMA 1-15, Tension : 125V c.a., Courant : 13A, Couleur : noir
N° D’ARTICLE MI03498232
N° MFR09853
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Jauge de fil
    16 AWG

Détails

  • Détails supplémentaires
    Intérieur/extérieur
  • Couleur
    Noir
  • Type de cordon
    SJEOOW
  • Courant
    13 A
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 1-15
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    16/2

Aperçu

Description du fabricant
09853 6FT 16/2 CORDON RPT SJEO