Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord8
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Longueur200 pi / 61 m
- Rayon de courbure minimum3.5 po / 88.9 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.94 po
- Plage de longueur du segment121 à 200 pi
- Poids0.61 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pression d’éclatement16000 psi / 1103.2 bars
- CouleurNoir
- Pays d’origineCN
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolychloroprène (néoprène) - Type A
- Type de couvercleStandard
- Mot-clé de descriptionSAE 100R12
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc néoprène
- Pression du tuyauPression constante - Très élevée
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant46511611
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant770075260288
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+121°C / +250 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Résistance physiqueIncendie, huile
- Utilisation recommandéeRecommandé pour les applications à très haute pression et à impulsion élevée, le tuyau EFG4K est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
- Type de renforcement4 spirales, fil
- Normes respectéesEN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R12
- Marque de commerceEFG4K Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Applications typiquesHydraulique
- CUP_NON770075260288
- Pression de service4000 psi / 275.8 bars
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les exigences de performance de la norme EN 856 4SP (-16, -20)
- Conforme à la désignation d’acceptation de résistance aux flammes MSHA 2G
- EFG4K MegaSpiral! » est coté pour un rayon de courbure de 1/2 SAE 100R12
- Flexible EN 856 R12 / SAE 100R12 le plus flexible de l'industrie
- 40 % du rayon de courbure EN 856 4SP à la pression de service nominale
- Approbations de type : DNV, GL, LR, BV et ABS
- Pression constante de 4000 psi pour tous les ID
- Validé avec GlobalSpiral! »
- Couverture : Approuvé par la MSHA
- Plage de température : -40C à +121C\n-40F à +250F Taille : 9.5mm à 31.7mm\
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.