Motion
CP 20
Ruban de peintre – 55 m de long, 24 mm de large, 0.15 mm d’épaisseur, vert
N° D’ARTICLE MI03502007
N° MFRCP 20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de peintre – 55 m de long, 24 mm de large, 0.15 mm d’épaisseur, vert
N° D’ARTICLE MI03502007
N° MFRCP 20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    0.15 mm
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    33 oz-po
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Vert
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F

Aperçu

Description du fabricant
CP20 2 PO PEINTRES VERT 24 CS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon