Motion
GR208-24
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-1/2 po, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 2.1100 po, usage moyen, Grip-IT 360 verrouillable
N° D’ARTICLE MI03502222
N° MFRGR208-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-1/2 po, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 2.1100 po, usage moyen, Grip-IT 360 verrouillable
N° D’ARTICLE MI03502222
N° MFRGR208-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    2.1100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Grip-IT 360
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590398096
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    GR
  • CUP_NON
    8865590398096

Aperçu

Description du fabricant
GR208-24 EN VRAC