Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille0.6310 po
- Diamètre de la bille0.125 po
- Plomb0.200 po
- Poids de l’écrou0.27 lb
- Diamètre minimal de la racine0.500 po
- Poids de la vis0.82 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.035 po-lb
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Capacité de charge dynamique815 lb
- Capacité de charge statique6384 lb
- Direction du filetageMain droite