Motion
50 LOTUS RIV -100 pi

TSUBAKI (UST)
50 LOTUS RIV-100 ft

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03513427
N° MFR50 LOTUS RIV-100 ft
Prix9.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50 LOTUS RIV-100 ft

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03513427
N° MFR50 LOTUS RIV-100 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.43 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    7050 lb
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    192/10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • CUP_NON
    097039955098
  • Capacité de charge utile
    1430 lb

Aperçu

Description du fabricant
50 LOTUS RIVETÉ 100FT BOBINE
  • Prix au pied, bobine 100ft