Motion
C2060H LOTUS RIV -100 pi

TSUBAKI (UST)
C2060H LOTUS RIV-100 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 brin, 100 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03513447
N° MFRC2060H LOTUS RIV-100 ft
Prix14.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060H LOTUS RIV-100 ft

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 brin, 100 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03513447
N° MFRC2060H LOTUS RIV-100 ft

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Pas
    1-1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne
    C2060H
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • CUP_NON
    097039592002

Aperçu

Description du fabricant
C2060H LOTUS RIVETÉ BOBINE DE 100 PI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon