Motion
C2080H LOTUS RIV

TSUBAKI (UST)
C2080H LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03513450
N° MFRC2080H LOTUS RIV
Prix24.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080H LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03513450
N° MFRC2080H LOTUS RIV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Pas
    2 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Poids
    1.67 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne
    C2080H
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • CUP_NON
    097039592040

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE RIVETÉE LOTUS C2080H DE 10 PI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good