Motion
LIEN CONN 80H LOTUS

TSUBAKI (UST)
80H LOTUS CONN LINK

Maillon de raccordement - 80 / 1 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513467
N° MFR80H LOTUS CONN LINK
Prix6.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80H LOTUS CONN LINK

Maillon de raccordement - 80 / 1 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513467
N° MFR80H LOTUS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039593030

Aperçu

Description du fabricant
80H TYPE CP LIAISON CONN LOTUS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon