Spécifications
Dimensions
- Taille du port1 NPT
Détails
- ApplicationPeut être utilisé avec de l’essence et du diesel.
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit3-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée décalée
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du siègeRPTFE
- SérieBBV-TW
- Matériau du corps de vanneBronze