Motion
Nettoyant à l’alcool isopropylique 14oz

CRC INDUSTRIES
Isopropyl Alcohol Cleaner 14oz

Nettoyant à l’alcool isopropylique, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03517560
N° MFRIsopropyl Alcohol Cleaner 14oz
Prix18.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Isopropyl Alcohol Cleaner 14oz

Nettoyant à l’alcool isopropylique, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03517560
N° MFRIsopropyl Alcohol Cleaner 14oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    179.6°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -127.3°F
  • Hauteur
    7.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.79
  • Contenu en COV
    74.25
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide blanc clair
  • Type de base
    Isopropanol
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    8,300 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    54 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Valeur en Ko
    200
  • Numéro CUP du fabricant
    078254032016
  • Types de produits
    Nettoyant électronique
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    HFC-152a
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Alcool
  • CUP_NON
    078254032016

Aperçu

Description du fabricant
03201 ALCOOL ISOPROPYLIQUE AER16OZ 12OZWT
  • Formule de haute pureté
  • S’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu
  • Élimine les sols polaires et autres contaminants chargés
  • Stabilité chimique, non conducteur et non corrosif
  • Homologué NSF K1, K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Sans danger pour la plupart des plastiques