Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 112 mm
- Type de taille de fin 1M12 ISO
- Extrémité 2 Taille12 mm
- Type de taille End 2M12 ISO
- Corps hexagonal12.0
- Longueur totale40.0
- Taille du filetage 2LUMIÈRE 06MM TUBE DE DEM.
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style/type des deux extrémitésISO à métrique, métrique à ISO
- Mot-clé de description12 mm femelle ISO x 12 mm femelle ISO
- Style de fin 1Femme ISO
- Filetage de l’extrémité 1M12 x 1.5
- Style de fin 2Femme ISO
- Extrémité 2 FiletageM12 x 1.5
- MatérielAcier
- PlacageNICKEL DE ZINC
- SérieD2403_ÉGAL
- FormeDROIT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure