Motion
1483BP410
Poste de verrouillage - Équipé, 15-1/2 en hauteur, 22 en largeur, Langue : Anglais
N° D’ARTICLE MI03518074
N° MFR1483BP410
Prix485.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de verrouillage - Équipé, 15-1/2 en hauteur, 22 en largeur, Langue : Anglais
N° D’ARTICLE MI03518074
N° MFR1483BP410

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix485.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1-3/4 po
  • Hauteur
    15-1/2 po
  • Largeur
    22 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de couvercle
    Ouvert
  • Vide ou équipé
    Équipé
  • Type de trousse
    Assortiment de verrouillages
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de détenteurs de documents
    0
  • Type de clé de cadenas
    Différent saisi
  • Capacité totale
    14
  • Type
    Station

Aperçu

Description du fabricant
1483BP410 POSTE DE VERROUILLAGE
  • Station de cadenassage de sécurité couverte par le verrouillage avec 10 des 410RED cadenas Zenex .
  • Contient également deux à 420 loquets et deux sacs (12/sac) des 497A étiquettes
  • Le couvercle translucide verrouillable exclusif protège le contenu de la poussière et de la saleté et assure que les cadenas de verrouillage sont là quand vous en avez besoin
  • Le matériau en polycarbonate résistant offre deux fois plus de résistance à la chaleur et quadruple la résistance aux chocs des stations typiques
  • La construction moulée en une seule pièce signifie qu’aucune pince de suspension collée ou poche d’étiquette ne se détachera jamais
  • Les pinces à enclencher renforcées facilitent le rangement et le retrait du cadenas et du moraillon
  • Le cadenas Zenex comprend des étiquettes avant et arrière en anglais, espagnol et français
  • La station mesure 39.3 cm de hauteur x 22 cm de largeur x 1-3/4 cm de profondeur ( 15-1/2 po x 55.8 cm x 4.4 cm)
  • Comprend un système de consignation de sécurité sans frais pour le système de consignation des clés; il suffit de retourner la carte postale ci-jointe après votre achat
  • Master Lock fournira un numéro de système enregistré, tiendra un registre des coupures de clé de cadenas fournies avec votre station et s’assurera qu’il n’y a pas de duplication sur vos futures commandes de cadenas de sécurité, la prévention des duplications de clés dans vos programmes de cadenassage est essentielle

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté