Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre22.23 mm
- Taille de l’arbre22.23 mm
- Trou central Diamètre22.23 mm
- Diamètre total125 mm
- Épaisseur globale2.50 mm
- Roue Diamètre5.0000 po
- Roue Épaisseur2.5 mm
Détails
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12200 tr/min
- Types de produitsFlexiamant
- CUP_NON4007430403032
- Type de roueTF 41