Motion
512P45C1VZ

THOMSON (ALTRA)
512P45C1VZ

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 137.5 mm, capacité de charge : 157200 N
N° D’ARTICLE MI03519419
N° MFR512P45C1VZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
512P45C1VZ

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc étroit, taille de rail de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 137.5 mm, capacité de charge : 157200 N
N° D’ARTICLE MI03519419
N° MFR512P45C1VZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    137.5 mm
  • Largeur totale
    86 mm

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    157200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512P45C1VZ BLOC