Motion
1758001
Taraud à pointe spiralée - série 312 , matériau en acier PM haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, 3/8 – 16 filetages, UNC
N° D’ARTICLE MI03522998
N° MFR1758001
Prix76.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 312 , matériau en acier PM haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, 3/8 – 16 filetages, UNC
N° D’ARTICLE MI03522998
N° MFR1758001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.381 po
  • Profondeur de taraudage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 16

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    PM Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    312
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1758001 3/8-16 H3 3S/P BOUCHON EXOTAP