Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-5/32 po
- Diamètre de la tige0.323 po
- Profondeur de taraudage1-7/16 po
- Taille du filetage7/16 – 20
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéCol allongé
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielPM Acier haute vitesse
- Nombre de Cannelures3
- Série312
- Tapez sur StylePointe spiralée
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNF