Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon20 pi
- Pied de tête max.23 pi
Détails
- Décharge1-1/2 po NPT
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge9
- Puissance1/3 hp
- Ampérage du rotor verrouillé12.5
- Teneur maximale en solides1/2 po de diamètre
- Débit maximum31 gal/min
- Phase1
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéType 11A, carbone/céramique
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Type de commutateurPiggyback - vertical automatique
- Conception du typePuisard submersible/effluent
- Tension115 V