Motion
BBV50SR
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 1/2 NPT port, corps en bronze, poignée à levier – rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI03530258
N° MFRBBV50SR
Prix409.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 1/2 NPT port, corps en bronze, poignée à levier – rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI03530258
N° MFRBBV50SR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix409.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.3000 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier - rappel par ressort
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    600 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    BBV-SR
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
BBV50SR VANNE À VAPEUR,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté