Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale8.99 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids12 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- Mot-clé de description0.17 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.6 A
- Efficacité de la pleine charge55 %
- Couple de pleine charge8.18 pi-lb;11.09 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAS
- kW0.13 kW
- Numéro de catalogue du fabricantD107
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039385
- Modèle48S17D2017P
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/6 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON722856039385
- Schéma de câblage
Aperçu
- Les châssis 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de châssis Couple variable sur deux cotes de vitesse Consulter l'usine pour la sélection de trousses d'accessoires et/ou de modifications Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes