Motion
ZNT11531512 3 15/16 PRISE EN CHARGE ASY RLR BRG

REXNORD INC
ZNT11531512 3 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 3.9375 po de diamètre, course de 12.0000 po, 38.5000 po de longueur, 6.3750 po de largeur, 14.5000 po de hauteur, 36.0000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI03536195
N° MFRZNT11531512 3 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG
Prix10,234.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZNT11531512 3 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Assemblage de cadre de reprise à angle supérieur - Rouleau sphérique, 3.9375 po de diamètre, course de 12.0000 po, 38.5000 po de longueur, 6.3750 po de largeur, 14.5000 po de hauteur, 36.0000 po de longueur centrale de boulon
N° D’ARTICLE MI03536195
N° MFRZNT11531512 3 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG
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
Prix10,234.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    6.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    36.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    6 1/8 po
  • Largeur de la base du cadre
    6.3750 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    14.5000 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    38.5000 po
  • Hauteur totale
    14.5000 po
  • Longueur totale
    38.5000 po
  • Largeur totale
    6.3750 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    281.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZNT11531512
  • Numéro CUP du fabricant
    698210858636
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210858636

Aperçu

Description du fabricant
ZNT11531512 TU ASY,PROT SCRW W/HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 15/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Joint de dégagement