Motion
ENVELOPPE 40R NYLCVR/ELMNT

FALK
WRAP 40R NYLCVR/ELMNT

3701479 Couvercle en nylon Rexnord Wrapflex et assemblage d’élément flexible
N° D’ARTICLE MI03536485
N° MFRWRAP 40R NYLCVR/ELMNT
Prix457.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
WRAP 40R NYLCVR/ELMNT

3701479 Couvercle en nylon Rexnord Wrapflex et assemblage d’élément flexible
N° D’ARTICLE MI03536485
N° MFRWRAP 40R NYLCVR/ELMNT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix457.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    40R
  • Hauteur
    3.0000 po
  • Poids
    2.4000 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    40R
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de couplage
    Standard
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Duromètre d’élément
    60 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane 60D (vert)
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériel
    Nylon
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Types de produits
    Assemblage du couvercle et de l’élément flexible
  • Série
    Wrapflex
  • Capacité de couple
    9100 po
  • CUP_NON
    782934235412

Aperçu

Description du fabricant
3701479 WRAPFLEX 40R NYLCVR/ELMNT
  • Élément « d’enveloppement » de rechange pour une installation et un remplacement rapides; Élément d’araignée en polyuréthane offrant une excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques; Élément d’accouplement intégré au cisaillement sans défaillance qui agit comme un fusible pour prévenir les dommages à l’équipement en cas de surcharge de couple; Élément d’araignée amovible radialement; Élément d’araignée standard de taille 50R avec couvercle en nylon pour l’accouplement flexible Falk Wrapflex

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté