Motion
DRM 369
Plateau de fût - Capacité du carter d'huile : 22 gal, Matériau : PEBD avec inhibiteurs UV, Dimensions : 32-1/4 x 32-1/4 x 8-1/4 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI03536856
N° MFRDRM 369
Prix240.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateau de fût - Capacité du carter d'huile : 22 gal, Matériau : PEBD avec inhibiteurs UV, Dimensions : 32-1/4 x 32-1/4 x 8-1/4 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI03536856
N° MFRDRM 369
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
Prix240.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    32-1/4 x 32-1/4 x 8-1/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    LDPE avec inhibiteurs UV
  • Capacité du puisard
    22 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE DÉVERSEMENT DE TAMBOUR DRM369
  • Récupère les gouttes, les fuites et les déversements qui peuvent faire de votre plancher un gros gâchis
  • Le plateau peut contenir 22 gallons lorsqu’il est vide et 15 gallons avec un baril de 55 gallons en place
  • La forme octogonale permet d’économiser de l’espace entre les fûts lors de l’utilisation de plusieurs plateaux
  • Le polyéthylène solide et léger ne rouille pas et ne se corrode pas
  • L’orifice de coulage vous permet de récupérer les liquides recueillis