Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3750 po, 34.93 mm
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Anneau intérieur Largeur1.2800 po, 32.51 mm
- Mauvais alignement Angle18 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.6200 po | 15.75 mm
- Extérieur Diamètre1.5625 po
- Largeur totale1.2800 po
- Poids0.15 kg | 0.33 lb
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant | Désalignement élevé | Rainure de jalonnement
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantHAB-12TG
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale238.899 kN, 53707 lb
- SérieHAB
- Normes respectéesSAE-AS81820 Type A
- Type de roulementDésalignement élevé