Motion
SEAU EN SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FOOD GRADE SILICONE 5GAL PAIL

Graisse SILICONE FLUIDE FG-350 - Composition de fluide à base synthétique, taille de 5 gal, Contenant de seau, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI03538328
N° MFRFOOD GRADE SILICONE 5GAL PAIL
Prix540.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FOOD GRADE SILICONE 5GAL PAIL

Graisse SILICONE FLUIDE FG-350 - Composition de fluide à base synthétique, taille de 5 gal, Contenant de seau, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI03538328
N° MFRFOOD GRADE SILICONE 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix540.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans

Détails

  • Application
    Silicone pour équipement de transformation des aliments
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide à base synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    300°C/572 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215572304
  • Type d’huile
    Silicone
  • Qté du colis
    1
  • Série
    FG-350
  • CUP_NON
    089215572304
  • Viscosité
    274
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0723-060 SEAU DE LUBRIFIANT FG-350 5GAL
  • Enregistré NSF H1
  • La pellicule offre une résistance à la rouille, à la corrosion et au ternissement
  • Large plage de températures de fonctionnement