Motion
SIA 45  TXE-2LS

SKF
SIA 45 TXE-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 104 mm, 32 mm, largeur de bague intérieure de 1.2600 po
N° D’ARTICLE MI03539724
N° MFRSIA 45 TXE-2LS
Prix3,852.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIA 45 TXE-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 104 mm, 32 mm, largeur de bague intérieure de 1.2600 po
N° D’ARTICLE MI03539724
N° MFRSIA 45 TXE-2LS
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
Prix3,852.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.3620 po, 60 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2600 po, 32 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm | 1.1020 po
  • Extérieur Diamètre  
    104 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Poids
    6.393 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier sur tissu PTFE | Joint des deux côtés | Triple rebord
  • Application
    Charges très lourdes et à direction constante
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Matériau de la doublure
    Tissu en PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SIA 45 TXE-2LS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    360 kN, 80931.235 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    224 kN, 50357.213 lbf
  • Série
    SIA
  • Type de roulement
    Extrémité de la tige

Aperçu

Description du fabricant
SIA 45 TXE-2LS EXTRÉMITÉ TIGE FEMELLE