Motion
VU140179
Roulement à anneau pivotant - Série VU, contact à quatre points, sans engrenage, DI 124.5 mm, DI 234 mm, largeur 35 mm
N° D’ARTICLE MI03540285
N° MFRVU140179
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à anneau pivotant - Série VU, contact à quatre points, sans engrenage, DI 124.5 mm, DI 234 mm, largeur 35 mm
N° D’ARTICLE MI03540285
N° MFRVU140179
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    234 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    16.63 lb

Détails

  • Type d’engrenage
    Sans engrenage
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802076066
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25500 lbf
  • Série
    VU
  • Type de roulement
    Contact à quatre points
  • CUP_NON
    4012802076066

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU TOURNANT VU140179 , CONTACT 4 POINTS