Motion
83753
Dévidoir à usage intensif pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 300 psi, rouge, 1/4 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI03541483
N° MFR83753
Prix400.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dévidoir à usage intensif pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 300 psi, rouge, 1/4 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI03541483
N° MFR83753

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix400.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/4 NPT - Femme
  • CUP_NON
    095992097152

Aperçu

Description du fabricant
83753 ENSEMBLE DE FLEXIBLE D'AIR 3/8" X 50'