Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur0.2756 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description99038 BRG 38-88-301 (608 2RS)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 99038 présente un diamètre d'alésage de 8 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 0.2756 mm.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant99038
- Rpm max.38000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale742 lbf
- Capacité de charge statique radiale307 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série30
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300030899