Motion
5370-169-283

WARNER
5370-169-283

EM-100-20FBB Gen2, couple de 21 pi-lb (frein), tension 24 c.c.
N° D’ARTICLE MI03543256
N° MFR5370-169-283
Prix2,559.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-169-283

EM-100-20FBB Gen2, couple de 21 pi-lb (frein), tension 24 c.c.
N° D’ARTICLE MI03543256
N° MFR5370-169-283
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
Votre prix2,559.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Global Longueur  
    5.186 po

Détails

  • Type de frein
    Mise hors tension du module électroélectrique
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    21 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA, UL
  • CUP_NON
    786582990556
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5370-169-283 MODULE ÉLECTROLOGIQUE 24V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon