Motion
32S200
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier inoxydable de 2 po, économique
N° D’ARTICLE MI03543618
N° MFR32S200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier inoxydable de 2 po, économique
N° D’ARTICLE MI03543618
N° MFR32S200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur de vis
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 7/8
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786034466

Aperçu

Description du fabricant
32S200

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer