Motion
378RX COTT

PEER CHAIN
378RX COTT

Chaîne d’ingénierie - série 378RX , pas de 378 / 1.6540 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03543775
N° MFR378RX COTT
Prix51.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
378RX COTT

Chaîne d’ingénierie - série 378RX , pas de 378 / 1.6540 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03543775
N° MFR378RX COTT
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
Votre prix51.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    378 / 1.6540 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.130 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.185 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    378RX
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    378RX
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
378RX COTT X 10 pi
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.