Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- Longueur14 po
- Épaisseur7.00 mil
- Poids19.00 lb
Détails
- ApplicationEntretien d’aéronefs, automobile, manipulation et traitement des produits chimiques, préparation nationale, laboratoire, travail de tapis dangereux, solvants (général)
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- Type de poignetPerle roulée
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Caractéristiques et avantagesFlexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielButyle
- Type de produitSynthétique
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesRépondre aux exigences de la norme MIL-DTL-43976D
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- CUP_NON821812016450
Aperçu
- Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf