Motion
B074GI/S
Gants résistants aux produits chimiques, 7 mil, Sz S, PR
N° D’ARTICLE MI03544827
N° MFRB074GI/S
Prix89.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 7 mil, Sz S, PR
N° D’ARTICLE MI03544827
N° MFRB074GI/S
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
Prix89.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    14 po
  • Épaisseur
    7.00 mil
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Application
    Entretien d’aéronefs, automobile, manipulation et traitement des produits chimiques, préparation nationale, laboratoire, travail de tapis dangereux, solvants (général)
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Perle roulée
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Caractéristiques et avantages
    Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Butyle
  • Type de produit
    Synthétique
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    Répondre aux exigences de la norme MIL-DTL-43976D
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • CUP_NON
    821812016412

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN BUTYLE B074GI/S, COURBÉS LISSES
  • Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté