Spécifications
Dimensions
- Largeur totale7 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsRésine
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.011 (0.35 W CC) Cv, 0.011 (0.5 W CC) Cv
- Direction du débit2-Way
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointFluoroélastomère
- SérieS070
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 (standard) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Électrovanne à 3 ports, à commande directe
- Largeur de la vanne : 7mm
- Poids : 5g (vanne à unité unique)
- Bruit de fonctionnement : 38dB(A) ou moins
- Consommation d’énergie : 0.35W (std), 0.1W (avec circuit d’économie d’énergie)