Motion
3/16XRL  4219G CONDUITE DE CARBURANT 50

GATES RUBBER CO
3/16XRL 4219G FUEL LINE 50

Tuyau industriel 4219G - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 50 psi, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 550 pi
N° D’ARTICLE MI03545884
N° MFR3/16XRL 4219G FUEL LINE 50
Prix1.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/16XRL 4219G FUEL LINE 50

Tuyau industriel 4219G - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 50 psi, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 550 pi
N° D’ARTICLE MI03545884
N° MFR3/16XRL 4219G FUEL LINE 50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.88 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    550 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.41 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications de conduite de carburant pour fournir des connexions flexibles entre les conduites de distribution de carburant rigides et le moteur. Également destiné à être utilisé dans les systèmes de contrôle des émissions par évaporation et comme conduite de ventilation.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile (type C)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Normes respectées
    ARPM Classe A, SAE 30R6 / SAE 30R7
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053133295
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/16 4219G CONDUITE DE CARBURANT 50 4219-0093