Motion
BB0806DU

GGB BEARINGS
BB0806DU

Bague à bride - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 10 mm, longueur de 5.5 mm, plomb, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI03546266
N° MFRBB0806DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
BB0806DU

Bague à bride - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 10 mm, longueur de 5.5 mm, plomb, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI03546266
N° MFRBB0806DU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Longueur totale
    5.5 mm

Détails

  • Matériau de la bague
    Plomb, PTFE
  • Type de douille
    Bride
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE BB 0806