Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Anneau intérieur Largeur56.3 mm
- Anneau extérieur Largeur21 mm
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Largeur totale40 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUG200
- CUP_NON0808250116959